Univerzální kabelová rukojeť

Č. pol.: 0554 2222
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
    Druh produktu Dátový kábel

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 0554 2222
    EAN/GTIN 4029547019197
    Číslo výrobcu 0554 2222
    Číslo L L40540 360

    Popis

    Popis:

    Připojte rukojeť k různým sondám a snadno rozšiřte své portfolio sond.
    • K rukojeti lze také snadno připojit výsuvný teleskop pro průtokové sondy
    • Naměřené hodnoty se přenášejí do měřicího zařízení (objednejte si prosím zvlášť) prostřednictvím trvale připojeného kabelu (délka kabelu 1,4 m)
    • Obzvláště praktické: ovládání měřicího přístroje stisknutím tlačítka na rukojeti - například pro uložení jednotlivých naměřených hodnot
    • Vezměte prosím na vědomí, že potřebujete náš adaptér (číslo položky 0554 2160); pro připojení hlavic sond pro měření průtoku nebo výsuvného teleskopu pro měření průtoku s rukojetí.

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka